曜日別特売
M5×20 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=1(ISOW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 43824636

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=1(ISOW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(300個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)20
ねじピッチ0.8
内容量1箱(300個)注文コード43824636品番M5×20
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法t(mm)
(ボルト)最小:2.5
(平座金)1
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8長さ(mm)20材質ステンレス種類I=1(ISOW組込)寸法S(mm)4表面処理ブラック頭部形状六角穴付き寸法d(Φmm)10寸法K(mm)5寸法U(mm)(最大)2.7穴の形状六角穴寸法dk(Φmm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3490:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする