大阪魂
六角穴付ボルトI=1(ISO W組込 (SCM435/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
12
10
12
16
6
8
15
20
14
25
30
35
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43824767
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法t(mm)
(ボルト)最小:1.3
(平座金)0.5
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
12
材質
鉄
色
黒
種類
I=1(ISO W組込)
寸法S(mm)
2.5
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き
寸法d(Φmm)
7
寸法K(mm)
3
寸法U(mm)
(最大)1.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
5.5