曜日別特売
SD-8160-UG ウルトラグリップリベット(スチール/スチール製)SD-8160-UG(1000本入り) ポップリベット・ファスナー 43826318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウルトラグリップリベット(スチール/スチール製)SD-8160-UG(1000本入り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)注文コード43826318品番SD-8160-UG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。

用途電気盤・筐体にトラスコ品番159-7577リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.6~7.0リベット長さ(mm)31.3カシメ板厚(mm)9.0~16.0引張強度(N)10000フランジ外径(Φmm)13.0せん断強度(N)11800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3445:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする