※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
オープンタイプリベット(皿頭 アルミ/スチール製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
リベット径(Φmm)
4.0
4.8
2.4
3.2
4.0
下穴径(Φmm)
4.1
4.9
2.5
3.3
4.1
リベット長さ(mm)
18.4
20.1
23.6
9.1
10.7
12.3
12.4
14.2
16.0
17.8
21.4
11.3
14.8
18.4
22.0
27.0
12.9
14.7
16.5
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
43826878
品番
TAP-K-56-BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途
自動車板金、電機板金などに
カシメ板厚(mm)
6.4~9.6
リベット長さ(mm)
18.4
フランジ外径(Φmm)
8.0
リベット径(Φmm)
4.0
下穴径(Φmm)
4.1
せん断強度(N)
1390
引張強度(N)
2110
トラスコ品番
159-7550
材質
アルミ・スチール