大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(300個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M2.6
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
5
6
10
8
12
14
18
22
25
35
45
50
30
20
15
16
40
ねじピッチ
0.45
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43827411
品番
M2.6×10
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
10
材質
鉄
色
黒
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法t(mm)
(最小)1.1
寸法S(mm)
2
表面処理
3価ブラック
寸法D1(Φmm)
6.5
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
17
寸法d1(mm)
(最大)4.8
寸法K(mm)
2.6
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
4.5