曜日別特売
TAP-D-52-SW 軟材質向けピールリベット(アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナー 43827508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軟材質向けピールリベット(アルミ/スチール製)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.2
リベット長さ(mm)11.3
内容量1箱(1000本)注文コード43827508品番TAP-D-52-SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

リベットボディがピール状に4方向へ開いて締結します。
樹脂などの軟材質のワーク締結に適します。

用途軟材質用カシメ板厚(mm)1.2~2.9リベット長さ(mm)11.3フランジ外径(Φmm)8.0リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.2せん断強度(N)1440引張強度(N)1570トラスコ品番157-3765
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43827535
2020-01-25
用途: 自動車のリップスポイラー取り付け

もっと厚みのあるものが留めれるリベットがよかったのとサイズ表記がわかりずらいものがある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3743:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする