曜日別特売
102778 カウンターシンク 「アルティメットカット」 RUKO 43827675

カウンターシンク 「アルティメットカット」

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端径(mm)3.2
シャンク径(mm)10
有効刃径(Φmm)15.0
全長(mm)60
内容量1本注文コード43827675品番102778
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

新しくデザインされた最適な切削形状と3枚刃のコンビネーションにより、従来品と比べて、30%以上作業スピードがあがると同時に、25%以上、製品寿命をのばしています。

用途
被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属
全長(mm)60刃数3先端角(°)90シャンク径(mm)10切刃形状3枚刃先端径(mm)3.2材質高速度鋼(HSS)仕様3枚刃トラスコ品番137-2918質量(g)28コーティングノンコーティング有効刃径(Φmm)15.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする