曜日別特売
M8×15 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43827725

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)15
ねじピッチ1.25
内容量1箱(100個)注文コード43827725品番M8×15
販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25長さ(mm)15材質種類I=3(SW+ISO W組込)寸法t(mm)(最小)4寸法S(mm)6表面処理3価ブラック寸法D1(Φmm)17寸法T(mm)1.6頭部形状六角穴付き寸法d1(mm)(最大)14.5寸法K(mm)8穴の形状六角穴寸法dk(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1364:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする