RUKO
カウンターシンク 「アルティメットカット」
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
先端径(mm)
4.2
2.0
2.5
2.8
3.2
3.5
3.8
4.2
シャンク径(mm)
12
6
8
10
12
有効刃径(Φmm)
31.0
8.3
10.4
12.4
15.0
16.5
19.0
20.5
23.0
25.0
31.0
全長(mm)
71
50
56
60
63
67
71
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43827806
品番
102785P
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
先端径(mm)
4.2
シャンク径(mm)
12
材質
高速度鋼(HSS)
刃数
3
先端角(°)
90
全長(mm)
71
トラスコ品番
137-2914
質量(g)
115
表面処理
チタンアルミコーティング
切刃形状
3枚刃
有効刃径(Φmm)
31.0