SENNARI
鞘付山鉈
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
43827946
品番
AD-717
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
農鍛冶専門メーカーが作る一本一本が手造りの鉈です。
用途
細身で竹割りにも使われる、枝打ち・薪割り用
全長(mm)
348
刃幅(mm)
35
刃長(mm)
180
トラスコ品番
159-5879
材質
鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木
質量(g)
420
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません