SENNARI
鞘付鉈
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
刃長(mm)
165
180
165
全長(mm)
345
380
345
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43827964
品番
AD-719
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
農鍛冶専門メーカーが作る一本一本が手造りの鉈です。
用途
枝打ち・薪割り用
全長(mm)
345
刃幅(mm)
55
刃長(mm)
165
トラスコ品番
159-5882
材質
鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木
質量(g)
650
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません