SKX-S-P40XL40 鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P40×L40 川西水道機器 43828436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P40×L40

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード43828436品番SKX-S-P40XL40
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など呼び径P40×L40最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番149-0446材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)1.37使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)122使用圧力(MPa)1寸法A(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする