曜日別特売
SKX-S-V13XL13 鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V13×L13 川西水道機器 43828454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V13×L13

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43828454品番SKX-S-V13XL13
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
呼び径V13×L13最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番149-0448材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.54使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)104使用圧力(MPa)1寸法A(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする