曜日別特売
M2.6×6 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43828951

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)ねじの呼びM2.6注文コード43828951品番M2.6×6
販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
ねじの呼びM2.6ねじピッチ0.45長さ(mm)6寸法b(mm)17寸法dk(Φmm)4.5寸法K(mm)2.6寸法S(mm)2寸法t(mm)(最小)1.1寸法D1(Φmm)6.5寸法T(mm)0.5寸法d1(mm)(最大)4.8材質種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
987:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする