曜日別特売
M4×45 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43829143

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(400個)ねじの呼びM4注文コード43829143品番M4×45
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)45寸法b(mm)20寸法dk(Φmm)7寸法K(mm)4寸法S(mm)3寸法t(mm)(最小)2寸法D1(Φmm)9寸法T(mm)0.8寸法d1(mm)(最大)7材質種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
987:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする