アゼアス
ポリ袋 アスベスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1袋(100枚)
1袋(200枚)
1袋(100枚)
1袋(50枚)
サイズ
中
小
中
大
色
黄色
透明
黄色
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
43830195
品番
A506800-1552
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.15
色
黄色
トラスコ品番
167-9999
質量(kg)
15
サイズ
中
縦(mm)
850
横(mm)
650
再生材使用
使用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません