PTZ-63 ESDピンセット(極細タイプ) エンジニア 43830536

商品画像1

PTZ-63 ESDピンセット(極細タイプ) エンジニア 43830536
PTZ-63 ESDピンセット(極細タイプ) エンジニア 43830536
PTZ-63 ESDピンセット(極細タイプ) エンジニア 43830536
PTZ-63 ESDピンセット(極細タイプ) エンジニア 43830536
PTZ-63 ESDピンセット(極細タイプ) エンジニア 43830536

ESDピンセット(極細タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード43830536品番PTZ-63
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。
材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。
グリップ部はすべりにくい梨地加工です。

用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱い先端0.3(GGタイプ)全長(mm)113材質非磁性ステンレストラスコ品番158-8442幅(mm)10質量(g)13タイプ極細抵抗値(Ω)1×105~108

商品説明動画

ESDピンセット/PTZ-61~64【エンジニア】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする