曜日別特売
RFB1500F 除湿乾燥機 オリオン機械 43830606

除湿乾燥機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
除湿能力(L/h)3.0/3.6(50/60Hz)
内容量1台注文コード43830606品番RFB1500F
参考基準価格(税別)¥497,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。
エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。
オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。

用途
農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に、夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に
セット内容キャプタイヤコード3m、排水用ホース内径Φ19ビニールホース2m除湿能力(L/h)3.0/3.6(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)1440/1860電源コード(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×465×1012使用温度範囲(℃)1~40質量(kg)77除湿機能トラスコ品番138-3628
注意
※車上渡し、混載便限定。
※施工費別途。
※室容積や換気回数によって適応機種が異なりますので、選定の際は都度ご相談下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする