オリオン機械
除湿乾燥機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
除湿能力(L/h)
1.4/1.6(50/60Hz)
3.0/3.6(50/60Hz)
1.4/1.7(50/60Hz)
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43830615
品番
RFB500F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥223,000
スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。
エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。
オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。
用途
農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に、夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に
セット内容
ポッキンプラグ付電源コード5m、17Lタンク(満水停止装置付)
除湿能力(L/h)
1.4/1.6(50/60Hz)
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
540/610
電源コード(m)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
377×407×859
使用温度範囲(℃)
1~40
タンク容量(L)
17
質量(kg)
36
除湿機能
○
トラスコ品番
138-3631
注意
※車上渡し、混載便限定。
※施工費別途。
※室容積や換気回数によって適応機種が異なりますので、選定の際は都度ご相談下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません