大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(300個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M6
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
22
4
6
8
10
5
12
14
16
20
25
18
35
30
45
50
22
15
40
ねじピッチ
1
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全51種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43830981
品番
M6×22
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
22
寸法b(mm)
24
寸法dk(Φmm)
10
寸法K(mm)
6
寸法S(mm)
5
寸法t(mm)
(最小)3
寸法D1(Φmm)
12.5
寸法T(mm)
1.6
寸法d1(mm)
(最大)11.5
材質
鉄
種類
I=3(SW+ISO W組込)
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴