曜日別特売
6300001355 室名札 グリーンクロス 43831665

6300001355 室名札 グリーンクロス 43831665
6300001355 室名札 グリーンクロス 43831665
6300001355 室名札 グリーンクロス 43831665

室名札

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
表示内容湯沸室
湯沸室
守衛室
宿直室
管理人室
仮眠室
控室
呼吸器科
皮膚科
歯科
眼科
肛門科
喫煙室
禁煙
食堂
喫煙所
休養室
所長室
役員室
支店長室
工場長室
事務室
事務所
総務部
営業部
経理課
総務課
設計室
電算室
コンピューター室
コピー室
商談室
業務部
図書室
資材課
厨房
洗濯洗面室
乾燥室
配膳室
売店
理事長室
現場事務所
工事事務所
JV事務所
詰所
監督員詰所
倉庫
出入口
会議室
応接室
更衣室
男子トイレ
女子トイレ
御手洗
監理事務室
男子更衣室
女子更衣室
シャワー室
男子ロッカー
女子ロッカー
化粧室
物置
掃除具入れ
洗面所
書庫
物品庫
通用口
電気室
機械室
ボイラー室
消火ポンプ室
浴室
出口
入口
お手洗
待合室
職員通用口
研修室
大会議室
小会議室
受付
空調室
ポンプ室
空調機械室
内科
外科
神経科
耳鼻咽喉科
脳神経科
小児科
産婦人科
整形外科
レントゲン科
X線科
放射線科
トラスコ品番158-3769
158-3769
158-5293
158-5320
158-3802
158-5299
158-3772
158-5321
158-3765
158-5319
158-3792
158-5322
158-5298
158-5285
158-5288
158-5296
158-5280
158-5310
158-5279
158-3799
158-5289
158-3770
158-3797
158-3773
158-5317
158-5292
158-5294
158-3780
158-5332
158-3789
158-5326
158-5314
158-3786
158-5305
158-3800
158-3776
158-5329
158-5313
158-5307
158-3793
158-5328
158-3782
158-3787
158-5309
158-3806
158-3798
158-5283
158-3783
158-3767
158-5295
158-5318
158-3794
158-5311
158-3803
158-5316
158-5308
158-5330
158-5303
158-5331
158-3801
158-5284
158-3805
158-3766
158-5287
158-3763
158-3790
158-3791
158-5325
158-3796
158-3795
158-3807
158-3785
158-3804
158-3784
158-3777
158-5327
158-3764
158-5290
158-3774
158-5323
158-5300
158-3781
158-3775
158-3779
158-5315
158-3771
158-5302
158-5278
158-5301
158-5281
158-3788
158-5324
158-5277
158-3768
158-3778
158-5286
158-5297
内容量1枚注文コード43831665品番6300001355
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。

用途室名の標示に表示内容湯沸室取付け方法裏面両面テープ貼材質アルミ複合板トラスコ品番158-3769厚さ(mm)3質量(g)100縦(mm)80横(mm)240
注意
※取付の際は手を切らないように注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする