曜日別特売
M4×25 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 43832424

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)25
ねじピッチ0.7
内容量1箱(500個)注文コード43832424品番M4×25
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)25材質種類I=4(SW+ISO小形W組込)寸法t(mm)(最小)2寸法S(mm)3表面処理クローム寸法D1(Φmm)8寸法T(mm)0.5頭部形状六角穴付き寸法b(mm)20寸法d1(Φmm)(最大)7寸法K(mm)4穴の形状六角穴寸法dk(Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3185:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする