シントーファミリー
ラッカーシンナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(4缶×4L)
1箱(4缶×4L)
1缶(16L)
1缶(16kg)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(4缶×4L)
注文コード
43833275
品番
7101-1.0
参考基準価格(税別)
¥16,704
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
ラッカーシンナーで希釈する塗料にご使用してください
トラスコ品番
137-8211
種類
バージン品使用
容量(L)
4
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性