7109-16.0 ラッカーシンナー シントーファミリー 43833284

ラッカーシンナー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1缶(16L)
内容量1缶(16L)注文コード43833284品番7109-16.0
参考基準価格(税別)¥10,846販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
用途
ラッカーシンナーで希釈する塗料にご使用してください
仕様ラッカーシンナー#99トラスコ品番137-8207種類バージン品使用容量(L)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする