曜日別特売
4954 水性屋内用塗料 シントーファミリー 43833345

水性屋内用塗料

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アイボリーホワイト(19-90D近似)
内容量1箱(4缶)注文コード43833345品番4954
参考基準価格(税別)¥12,680販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

臭いが少なく有害な揮発成分はほとんど含みません。

用途建物屋内カベ用(適用素地:モルタル・コンクリート・石膏ボード・クロス)等にアイボリーホワイト(19-90D近似)主な用途コンクリート、室内カベ使用場所屋内用トラスコ品番137-8213質量(kg)1.04容量(L)0.7標準重ね塗り回数(回)4~6危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)夏2・冬3以上塗り重ね可能時間(時間)2乾燥時間夏1時間・冬2時間以上
注意
※使用に際しては、通気に注意し十分な換気を確保して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする