曜日別特売
REMOCON CHORD J 10M 熱風機用オプション リモコンコード スイデン 43833424

熱風機用オプション リモコンコード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻コード長さ(m)10注文コード43833424品番REMOCON CHORD J 10M
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

別売リモコンBOX-Jと熱風機SHD-Jシリーズ本体を接続するのに必要です。

用途SHD-Jシリーズ用仕様スイデン 熱風機用オプション リモコンコードJ10mトラスコ品番163-1872セット内容本体のみ質量(kg)1コード長さ(m)10アズワン品番64-4520-37
注意
※リモコンコードにはDC(直流)の制御の電流が流れています
※ノイズや誘導起圧電圧等による誤動作防止の為、リモコンコードはその他のAC(交流)側と近接して平走しないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする