カゴ

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43833616 品番 PB-7BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

小さいけど丈夫で雑貨店、ビデオショップでも好評なコンパクトなカゴです。
子供の玩具入れや、お掃除用品入れに丁度良いサイズです。

容量(L)7 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)203×290×160 ブルー 用途スーパーマーケットなどでのお買い物に、玩具、小物の整理に 付属品把手 仕様完成品、把手2個 トラスコ品番127-2886 材質全体:ポリプロピレン(PP) 質量(g)300 フタなし 外寸法(mm)203×290×160 外寸法・高さ(mm)160 外寸法・奥行(mm)290
注意
※積み重ねの場合は高さに注意して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43833616
2024-08-05
用途:
温泉施設利用のとき浴用品を入れるカゴとして
製造業

ハンドルがシングルタイプで、持ち運びのときにロックされてグラグラしないのが良いです
大きさもちょうど良い感じです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする