PB-7PINK カゴ スーパーメイト 43833625

カゴ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード43833625品番PB-7PINK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

小さいけど丈夫で雑貨店、ビデオショップでも好評なコンパクトなカゴです。
子供の玩具入れや、お掃除用品入れに丁度良いサイズです。

用途スーパーマーケットなどでのお買い物に、玩具、小物の整理に容量(L)7外寸(幅×奥行×高さ)(mm)203×290×160ピンク付属品把手仕様完成品、把手2個トラスコ品番127-2936材質全体:ポリプロピレン(PP)質量(g)300フタなし外寸法(mm)203×290×160外寸法・高さ(mm)160外寸法・奥行(mm)290
注意
※積み重ねの場合は高さに注意して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43833616
2024-08-05
用途: 温泉施設利用のとき浴用品を入れるカゴとして
製造業

ハンドルがシングルタイプで、持ち運びのときにロックされてグラグラしないのが良いです
大きさもちょうど良い感じです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする