大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
50
35
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43833824
品番
M8×25
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
25
材質
ステンレス
種類
P=1(JIS W組込)
寸法t(mm)
(最小)41.6
寸法S(mm)
6
表面処理
ブラック
頭部形状
六角穴付き
寸法d(Φmm)
18
寸法K(mm)
8
寸法U(mm)
(ボルト)最大:4.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
13