大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
15
6
8
12
16
20
10
15
25
30
35
14
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43834314
品番
M6×15
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法t(mm)
(ボルト)最小:3
(平座金)1
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
15
材質
鉄
種類
P=1(JIS W組込)
寸法S(mm)
5
表面処理
クローム
頭部形状
六角穴付き
寸法d(Φmm)
13
寸法K(mm)
6
寸法U(mm)
(最大)3.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
10