大阪魂
六角穴付ボルトP=2(SW組込) (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M3
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
22
22
22
4
5
8
10
14
16
18
20
25
30
6
12
15
35
45
40
50
55
60
65
70
ねじピッチ
0.5
4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全88種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43835671
品番
M3×22
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
22
材質
ステンレス
寸法t(mm)
(最小)1.3
寸法S(mm)
2.5
表面処理
ブラック
寸法D1(mm)
(最大)5.5
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
18
寸法K(mm)
3
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
5.5