曜日別特売
M3×25 六角穴付ボルトP=2(SW組込) (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 43835687

六角穴付ボルトP=2(SW組込) (ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)25
25
4
5
8
10
14
16
18
20
22
30
6
12
15
35
45
40
50
55
60
65
70
ねじピッチ0.5
内容量1箱(1000個)注文コード43835687品番M3×25
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ねじの呼びM3ねじピッチ0.5長さ(mm)25材質ステンレス寸法t(mm)(最小)1.3寸法S(mm)2.5表面処理ブラック寸法D1(mm)(最大)5.5頭部形状六角穴付き寸法b(mm)18寸法K(mm)3穴の形状六角穴寸法dk(Φmm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4184:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする