※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(タイタン)
ハーネス用 作業ベルト (墜落制止用器具)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
43836696
品番
HAB
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。
工具吊として使用できるほか、フルハーネスのベルトがより身体にフィットしてズレを防ぎます。
仕様
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
トラスコ品番
160-5561
材質
ナイロン
長さ(mm)
1200
幅(mm)
50
色
ブラック
質量(g)
210
タイプ
ハーネス用
アズワン品番
64-1110-35