ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 鍋 NMD425NP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(19本)
注文コード
43837046
品番
45857087
参考基準価格(税別)
¥1,326
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途
鉄板用
ねじの呼び
M4
材質
鉄・ユニクロ
トラスコ品番
166-0036
セット内容
四角ビット
質量(g)
63
頭部形状
鍋
鉄板厚さ(mm)
鉄板:1.5~3.2
適合ドライバー
四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)
3.2
呼び寸法L(mm)
25
呼び寸法d(mm)
4
注意
※打ち込み時は必ず四角ビットを使用してください。