45857102 ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 鍋 NMD570UNP ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 43837125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45857102 ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 鍋 NMD570UNP ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 43837125
45857102 ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 鍋 NMD570UNP ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 43837125

ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 鍋 NMD570UNP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(6本)注文コード43837125品番45857102
参考基準価格(税別)¥1,326販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。

用途鉄板用ねじの呼びM5材質鉄・ユニクロトラスコ品番166-1687セット内容四角ビット質量(g)63頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9呼び寸法L(mm)70呼び寸法d(mm)5
注意
※打ち込み時は必ず四角ビットを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
428:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする