※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD550UN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(58本)
注文コード
43837439
品番
45857053
参考基準価格(税別)
¥6,144
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途
鉄板用
ねじの呼び
M5
材質
鉄・ユニクロ
トラスコ品番
166-0077
セット内容
四角ビット
質量(g)
363
頭部形状
鍋
鉄板厚さ(mm)
鉄板:2.3~9
適合ドライバー
四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)
9
呼び寸法L(mm)
50
呼び寸法d(mm)
5
注意
※打ち込み時は必ず四角ビットを使用してください。