曜日別特売
S77658-AK KV棚板セット タテヤマアドバンス 43837938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S77658-AK KV棚板セット タテヤマアドバンス 43837938
S77658-AK KV棚板セット タテヤマアドバンス 43837938

KV棚板セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)350
内容量1式注文コード43837938品番S77658-AK
参考基準価格(税別)¥5,380販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

陳列什器オプションパーツです。

色(本体)ブラック最大積載量(kg/台)100トラスコ品番164-1343質量(kg)4.2奥行(mm)350間口(mm)900仕様組立式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする