※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タテヤマアドバンス
KV棚板セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
間口(mm)
1200
900
1200
600
奥行(mm)
350
300
350
400
450
600
全15種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
43837983
品番
S77668-AK
参考基準価格(税別)
¥6,730
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
陳列什器オプションパーツです。
色(本体)
ブラック
最大積載量(kg/台)
100
トラスコ品番
164-1358
質量(kg)
4.9
奥行(mm)
350
間口(mm)
1200
仕様
組立式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません