曜日別特売
TH502-OHNV93SV-OT-OR-M-2R23-BX コアハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロン ツヨロン(藤井電工) 43838437

コアハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
質量(kg)3
質量(g)3000
内容量1本注文コード43838437品番TH502-OHNV93SV-OT-OR-M-2R23-BX
参考基準価格(税別)¥60,012販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

新規格の「墜落制止用器具」です。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。

用途装備体重100kgまでの方用です。第一種ショックアブソーバー付き、ロック巻き取り式ワンハンドリトラ1個、ノビロンランヤード1本付きサイズM仕様ショックアブソーバー有トラスコ品番163-5029質量(kg)3オレンジ質量(g)3000ベルト幅(mm)胸:30種類巻取式/伸縮式適合ベルト幅(mm)45バックル腿:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45ロック機構なし最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
注意
※フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする