曜日別特売
DK689L 磯次郎 コンコン鎌 左利き用 ドウカン 43838665

 

DK689L 磯次郎 コンコン鎌 左利き用 ドウカン 43838665
DK689L 磯次郎 コンコン鎌 左利き用 ドウカン 43838665

磯次郎 コンコン鎌 左利き用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量1箱(20丁)注文コード43838665品番DK689L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

波刃で草削り、尖った刃先で壁際などの除草ができます。

用途除草・草削り作業に全長(mm)255仕様左利き用トラスコ品番148-8836材質ステンレス質量(g)105刃長(mm)110刃幅(mm)15アズワン品番64-8487-43
注意
※鋭利な刃物ですので取扱いには十分ご注意ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする