曜日別特売
1130045140 OCペースト ダイゾー 43840634

OCペースト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1缶(1kg)注文コード43840634品番1130045140
参考基準価格(税別)¥13,230販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐熱性に優れます。
高温から低温(-30℃~300℃)まで、長時間使用後にも、ネジ部などの固着を防止します。
各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。
特殊複合石けんを使用していますので高温摺動箇所使用時の乾きが微小です。
防錆性能もすぐれています。
かん合部・摺動部のカジリを防ぎ、ならし運転を円滑にします。

用途高温摺動部の潤滑に、低速・高荷重下の潤滑に、ネジ・ボルト・ピン・ベアリング等の圧入焼きバメ等カジリ防止に、トモ金・特殊鋼の焼付け・高温ネジ・ピン等の焼付き防止にトラスコ品番144-9892容量(kg)1危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする