曜日別特売
P0817 片口打撃スパナ 三木ネツレン 43842068

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

片口打撃スパナ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
対辺寸法(mm)60
60
58
30
32
35
36
38
41
46
50
54
55
63
65
67
70
71
75
77
80
85
90
95
100
105
全長(mm)310
内容量1丁注文コード43842068品番P0817
参考基準価格(税別)¥21,050販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
対辺寸法(mm)60全長(mm)310トラスコ品番158-0572質量(kg)3商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43841955
2020-04-13
用途: 機械のメンテナンス時
協栄鉄工所

使用頻度の少ないものなので高価なものは敬遠しましたが、なかなか安価で良いものが買えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする