用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛トラスコ品番160-5724セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1タイプレバー式回転数(min-1[r.p.m])強:1200コード長さ(m)2.5付属ビットA14 +2×65×2本トルク(N・m)1.6~4.5定格入力AC100V 50/60Hz 135W適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ4.0~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4