曜日別特売
MRAKU-S ホワイトボードイレーザーラクリフ(S) MagX(マグエックス) 43843294

 

MRAKU-S ホワイトボードイレーザーラクリフ(S) MagX(マグエックス) 43843294
MRAKU-S ホワイトボードイレーザーラクリフ(S) MagX(マグエックス) 43843294
MRAKU-S ホワイトボードイレーザーラクリフ(S) MagX(マグエックス) 43843294
MRAKU-S ホワイトボードイレーザーラクリフ(S) MagX(マグエックス) 43843294

ホワイトボードイレーザーラクリフ(S)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43843294品番MRAKU-S
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

消去面が汚れたら、手を汚さず簡単に交換ができます。
経済的な詰替えタイプです。
マグネット内臓でスチール面にピタッと付きます。
様々な大きさのボードに対応した、S・M・Lの3サイズバリエーション。

用途ホワイトボードマーカーの筆記消去に仕様マグネット内蔵トラスコ品番157-8194材質ABS、スチール、フェライト磁石、ポリウレタン長さ(mm)47幅(mm)75厚さ(mm)38質量(g)41タイプ交換式繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする