大阪魂
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(300個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M3
M6
M3
M4
M5
長さ(mm)
10
15
20
5
8
10
12
14
18
25
6
16
22
30
35
ねじピッチ
0.5
1
0.5
0.7
0.8
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43843545
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
10
材質
鉄
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法t(mm)
(最小)1.3
寸法S(mm)
2.5
表面処理
クロメート
寸法D1(Φmm)
6
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
18
寸法d1(mm)
(最大)5.5
寸法K(mm)
3
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
5.5