※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
UTコート高能率4枚刃ロングネックスクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.5
刃長(mm)
2.25
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
43845403
品番
CXS4015-070
参考基準価格(税別)
¥6,920
販売価格(税込)
¥3,654
販売価格(税別)
¥
3,322
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
不等分割・不等リードによりビビリを抑制。ロングネック仕様で深堀りも可能
用途
一般鋼用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
4
刃径(Φmm)
1.5
刃長(mm)
2.25
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
158-0645
質量(g)
15
首下長(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応