大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
6
8
10
14
12
18
20
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43845575
品番
M6×20
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法t(mm)
(ボルト)最大:3
(平座金)0.8
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
20
材質
鉄
種類
PK=1(JIS小形W組込)
寸法S(mm)
(呼び)5
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角穴付き
寸法d(Φmm)
11.5
寸法K(mm)
(最大)6
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)10