※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ダイヤモンドコーティングテーパネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
20
10
20
全長(mm)
80
80
100
120
140
150
刃長(mm)
1.6
0.8
1.6
首下長(mm)
25
20
25
40
45
60
70
80
90
100
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43847747
品番
DCTNB2020-250-1.8
参考基準価格(税別)
¥21,850
販売価格(税込)
¥11,537
販売価格(税別)
¥
10,488
バスケットに入れる
ダイヤモンドコーティングの採用でグラファイト加工で長寿命
用途
グラファイト加工用
材質
微粒子超硬合金(MG)
表面処理
DIA
刃数
2
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
1.6
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
158-0716
質量(g)
884
首径(mm)
1.9
首下長(mm)
25
ねじれ角(°)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応