※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
吉野
遮光用エクラン替えシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
色
ダークグリーン
ダークグリーン
グリーン
イエロー
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
43849174
品番
YS-SDG-ECR0618
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
マジックテープ式で着脱が簡単
フレームとの隙間を極限まで狭めました
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
0.35×545×1895×3枚
色
ダークグリーン
トラスコ品番
137-5710
材質
塩化ビニール
質量(kg)
2
防炎性能試験番号
A860027
アズワン品番
64-8784-72
適合フレーム
YS-618-Y、YS-618-G、YS-618-DG、YS-618-4000S、YS-618-BW
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません