吉野
遮光用マジック衝立替えシート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
色
ダークグリーン
ダークグリーン
グリーン
イエロー
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43849269
品番
YS-SDG-MJ1518
参考基準価格(税別)
¥15,350
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
マジックテープ式で着脱が簡単
フレームとの隙間を極限まで狭めました
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
0.35×1445×1895
色
ダークグリーン
トラスコ品番
137-5707
材質
塩化ビニール
質量(kg)
1.7
防炎性能試験番号
A860027
アズワン品番
64-8784-74
適合フレーム
YS-MJ1518SC-Y、YS-MJ1518SC-G、YS-MJ1518SC-DG、YS-MJ1518SC-A、YS-MJ1518SC-BW
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません